曜日別特売
AT-251 アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ えいむ 03622145

AT-251 アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ えいむ 03622145
AT-251 アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ えいむ 03622145

アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8164-28注文コード03622145品番AT-251
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×210×H60mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●RATTAN250●コード番号:AL5828アズワン品番67-8164-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする