曜日別特売
TC-75 えいむ 木製ティッシュケース TCシリーズ えいむ 03622389

えいむ 木製ティッシュケース TCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8164-68注文コード03622389品番TC-75
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×140×H71mm●カラー:ブラウン●材質:木●コード番号:AL5643アズワン品番67-8164-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする