曜日別特売
TC-75 えいむ 木製ティッシュケース TCシリーズ えいむ 03622398

えいむ 木製ティッシュケース TCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8164-69注文コード03622398品番TC-75
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×140×H71mm●カラー:ナチュラル●材質:木●コード番号:AL5644アズワン品番67-8164-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする