えいむ
えいむ 木製ティッシュケース TCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
67-8164-70
注文コード
03622407
品番
TC-75
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:140×140×H71mm●カラー:ブラック●材質:木●コード番号:AL5645
アズワン品番
67-8164-70