BR-102T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622441

BR-102T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622441
BR-102T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622441

えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8164-77注文コード03622441品番BR-102T
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

折りたたみ式、使い方色々。便利です!レストランでのサイドテーブルとして。パーティー、宴会等での荷物置きとして。店頭・店内のサンプル台として。商品展示の為の商品台として。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:485×420×H785mm、テーブル/435×430×H5mm●材質:本体/クロームメッキ、テーブル/マットブラック(エンビ)●カラー:ベルト・テーブル(ブラック)●コード番号:AJ9798アズワン品番67-8164-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする