RG-RSC3-BL スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグ 03623186

RG-RSC3-BL スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグ 03623186
RG-RSC3-BL スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ エルフォルグ 03623186

スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:140×20×1mm●カラー:ボディ/赤、インク/青●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●スプリングレス型/キャップレス●コード番号:AG6330注文コード03623186品番RG-RSC3-BL
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×20×1mm●カラー:ボディ/赤、インク/青●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●スプリングレス型/キャップレス●コード番号:AG6330アズワン品番67-8166-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする