曜日別特売
100-I23 替え芯 ゲルタイプ 100-Iシリーズ エルフォルグ 03623439

替え芯 ゲルタイプ 100-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:10×Φ5mm●カラー:インク/赤●ゲルタイプ●コード番号:AG6350注文コード03623439品番100-I23
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:10×Φ5mm●カラー:インク/赤●ゲルタイプ●コード番号:AG6350アズワン品番67-8166-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする