エフコン
一体型マスフローコントローラーC1000 N/C CUBEMFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03624078
品番
CUBEMFC1005NC-4S2-50-AIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥197,000
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
ノーマルクローズ仕様
仕様
●流量:F.S.50sccm●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:AIR●流量設定電圧:0.25~5VDC●流量出力電圧:0~5VDC●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●流量設定/出力表示:スケーリング表示●設定/出力表示切替:トグルスイッチ●背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター●入出力:アナログ信号(0~5VDC)●電源:AC100V●サイズ:127×90×150mm●重量:1.45kg●付属品:ACコード(2m)
アズワン品番
67-8168-94