曜日別特売
CUBEMFC1005NC-4S2-20-AIR 一体型マスフローコントローラーC1000 N/C CUBEMFCシリーズ エフコン 03624175

一体型マスフローコントローラーC1000 N/C CUBEMFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03624175品番CUBEMFC1005NC-4S2-20-AIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000

ノーマルクローズ仕様

仕様●流量:F.S.20sccm●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:AIR●流量設定電圧:0.25~5VDC●流量出力電圧:0~5VDC●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●流量設定/出力表示:スケーリング表示●設定/出力表示切替:トグルスイッチ●背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター●入出力:アナログ信号(0~5VDC)●電源:AC100V●サイズ:127×90×150mm●重量:1.45kg●付属品:ACコード(2m)アズワン品番67-8168-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする