曜日別特売
RCN200G リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ アズワン 03625058

リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8172-74注文コード03625058品番RCN200G
参考基準価格(税別)¥187,700販売価格(税込)¥205,370
販売価格(税別)
186,700

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個アズワン品番67-8172-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする