曜日別特売
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431

- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431
- コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル 03626431

コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード03626431品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

街中でのショッピングや散歩、軽いウォーキング。日常での様々な歩くシーンを笑顔にしたい。快適に、おしゃれに履いていただけるコンフォートシューズです、【歩きやすいアウトソール】つま先と踵、両方にオリジナルの丸みをつけたローリングソール設計。歩く動作に合わせて前方に靴底が転がるような感覚でスムーズなウォーキングを促します、【衝撃を和らげるミッドソール素材】ミッドソールには軽量でクッション性に優れたインジェクションパイロンソールを使用。地面から伝わる衝撃を和らげます、【姿勢を支えるインソール】土踏まずの形状にあわせた3方向の立体的なアーチサポート。歩行時の足への衝撃を吸収する役目の土踏まずを支え、力強くサポートします。踵の骨がすっぽりとおさまるカップのような形状のヒールカップ。踵の横ブレを防ぎ、アーチサポートの効果と合わさる事で、真っ直ぐ立つ姿勢を促します、【つま先にゆとりのあるコンフォートラスト】外反母趾などで痛みの出やすい足先部分をゆったりと広く、足の骨の突出部にパーツの重なりがない設計。足先を締め付けない快適な履き心地、【踵まわりをホールドするアッパー設計】踵を包み込むヒールカウンターで横ぶれを防止。アキレス腱をホールドすることで踵抜けも防ぎ、安定した姿勢を作る、【履き口を優しく包み込むクッション】甲と足首周りに配置されたクッション。優しい履き心地を感じることができる、【COSMOS】甲を外から包むパーツ構成(外羽根方式)で前方までの細かな調節が可能。足のかたちにフィット。内側に目立たないように配置されたサイドファスナーで簡単に脱ぎ履きでき、足もしっかりホールド。足先は外反母趾の方にも優しいゆとりのある形状で、足の骨の突出部にパーツの重なりがないように配慮している<br>革靴に多く見られる外から足を包み込むブラッチャースタイルで、きちんとした印象のデザイン。ジャケットを羽織るようなお出かけファッションとも相性が良く、スニーカーらしいメッシュ素材が程よい抜け感を演出。

仕様●サイズ:26.0cm●カラー:ブラック●素材:甲表/合成繊維・天然皮革、甲裏/合成繊維、底材/合成ゴムアズワン品番67-8175-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする