サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個仕様●フレームA:30●極数:1●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC60V級●定格電流(A):5注文コード03627806品番CP30-BA 1P 1-M 5A A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)

仕様●フレームA:30●極数:1●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC60V級●定格電流(A):5アズワン品番67-8182-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする