商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):15●外幅(mm):28.5●曲げ半径R(mm):100●リンク数:45●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅15mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-1790注文コード03632049品番1400.015.100.0-45L
参考基準価格(税別)¥15,670販売価格(税込)¥17,158販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。