EA840DC-15 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ 03635667

EA840DC-15 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ 03635667
EA840DC-15 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ 03635667

4.8mmx15m フック付ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03635667品番EA840DC-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする