商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):25●外幅(mm):38.5●曲げ半径R(mm):48●リンク数:57●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅25mm、曲げ半径R048)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-1345注文コード03643118品番1400.025.048.0-57L
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,398円となります。
参考基準価格(税別)¥18,954販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。