EA905EB-45 [460mm 2段] セフティーステップ エスコ 03644776

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA905EB-45 [460mm 2段] セフティーステップ エスコ 03644776
EA905EB-45 [460mm 2段] セフティーステップ エスコ 03644776

[460mm 2段] セフティーステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03644776品番EA905EB-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,100
販売価格(税別)
31,000
天板高さ(m)0.46収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×120×800質量(kg)6.8最大使用荷重(kg)136踏ざん踏面幅(mm)230エスコ品番EA905EB-45材質アルミ合金(耐食材質)段数2全高(m)0.87収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)800天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする