1400.038.035.0-5L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R35mm 1400.038.035.0シリーズ Igus(イグス) 03647765

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R35mm 1400.038.035.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8222-11
67-8222-11
67-8221-57
67-8221-58
67-8221-59
67-8221-60
67-8221-61
67-8221-62
67-8221-64
67-8221-65
67-8221-67
67-8221-68
67-8221-70
67-8221-71
67-8221-73
67-8221-74
67-8221-76
67-8221-77
67-8221-78
67-8221-81
67-8221-83
67-8221-84
67-8221-85
67-8221-86
67-8221-87
67-8221-88
67-8221-89
67-8221-90
67-8221-91
67-8221-92
67-8221-93
67-8221-94
67-8221-95
67-8221-96
67-8221-97
67-8221-98
67-8221-99
67-8222-01
67-8222-02
67-8222-03
67-8222-04
67-8222-06
67-8222-07
67-8222-08
67-8222-09
67-8222-10
67-8222-12
67-8222-13
67-8222-17
67-8222-18
67-8222-19
67-8222-20
67-8222-21
67-8222-22
67-8222-23
67-8222-24
67-8222-25
67-8222-26
67-8222-27
67-8222-28
67-8222-29
67-8222-30
67-8222-31
67-8222-32
67-8222-33
67-8222-34
67-8222-35
67-8222-36
67-8222-37
67-8222-38
67-8222-39
67-8222-40
67-8222-41
67-8222-42
67-8222-43
67-8222-44
67-8222-45
67-8222-47
67-8222-52
67-8222-53
67-8222-54
67-8222-55
内容量1個注文コード03647765品番1400.038.035.0-5L
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8222-11
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):35●リンク数:5●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R035)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-7674
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする