1400.038.038.0-23L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R38mm 1400.038.038.0シリーズ Igus(イグス) 03648490

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R38mm 1400.038.038.0シリーズ1400.038.038.0-23L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8222-69
67-8222-69
67-8222-56
67-8222-57
67-8222-58
67-8222-59
67-8222-60
67-8222-61
67-8222-63
67-8222-64
67-8222-66
67-8222-67
67-8222-70
67-8222-72
67-8222-73
67-8222-75
67-8222-76
67-8222-77
67-8222-80
67-8222-82
67-8222-83
67-8222-84
67-8222-85
67-8222-86
67-8222-87
67-8222-88
67-8222-89
67-8222-90
67-8222-91
67-8222-92
67-8222-93
67-8222-94
67-8222-95
67-8222-96
67-8222-97
67-8222-98
67-8222-99
67-8223-01
67-8223-02
67-8223-03
67-8223-04
67-8223-05
67-8223-06
67-8223-07
67-8223-08
67-8223-09
67-8223-10
67-8223-11
67-8223-12
67-8223-16
67-8223-17
67-8223-18
67-8223-19
67-8223-20
67-8223-21
67-8223-22
67-8223-23
67-8223-24
67-8223-25
67-8223-26
67-8223-27
67-8223-28
67-8223-29
67-8223-30
67-8223-31
67-8223-32
67-8223-33
67-8223-34
67-8223-35
67-8223-36
67-8223-37
67-8223-39
67-8223-40
67-8223-42
67-8223-43
67-8223-44
67-8223-45
67-8223-46
67-8223-51
67-8223-52
67-8223-53
67-8223-54
内容量1個注文コード03648490品番1400.038.038.0-23L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8222-69
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:23●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R048)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-6186
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする