曜日別特売
1400.038.075.0-82L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R75mm 1400.038.075.0シリーズ Igus(イグス) 03649908

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R75mm 1400.038.075.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):75●リンク数:82●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-7210注文コード03649908品番1400.038.075.0-82L
参考基準価格(税別)¥30,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

仕様●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):75●リンク数:82●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-7210アズワン品番67-8225-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする