1400.038.075.0-89L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R75mm 1400.038.075.0シリーズ Igus(イグス) 03650371

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R75mm 1400.038.075.0シリーズ1400.038.075.0-89L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8225-40
67-8225-40
67-8224-54
67-8224-55
67-8224-56
67-8224-57
67-8224-58
67-8224-59
67-8224-61
67-8224-62
67-8224-64
67-8224-65
67-8224-67
67-8224-68
67-8224-70
67-8224-71
67-8224-73
67-8224-74
67-8224-75
67-8224-78
67-8224-80
67-8224-81
67-8224-82
67-8224-83
67-8224-84
67-8224-85
67-8224-86
67-8224-87
67-8224-89
67-8224-90
67-8224-91
67-8224-92
67-8224-93
67-8224-94
67-8224-95
67-8224-96
67-8224-97
67-8224-98
67-8224-99
67-8225-01
67-8225-02
67-8225-03
67-8225-04
67-8225-05
67-8225-06
67-8225-07
67-8225-08
67-8225-09
67-8225-10
67-8225-14
67-8225-15
67-8225-16
67-8225-17
67-8225-18
67-8225-19
67-8225-20
67-8225-21
67-8225-22
67-8225-23
67-8225-24
67-8225-25
67-8225-26
67-8225-27
67-8225-28
67-8225-29
67-8225-30
67-8225-31
67-8225-32
67-8225-33
67-8225-34
67-8225-35
67-8225-36
67-8225-37
67-8225-38
67-8225-39
67-8225-41
67-8225-42
67-8225-43
67-8225-44
67-8225-49
67-8225-50
67-8225-51
67-8225-52
内容量1個注文コード03650371品番1400.038.075.0-89L
参考基準価格(税別)¥32,870販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8225-40
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):75●リンク数:89●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-7666
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする