1400.038.180.0-6L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R180mm 1400.038.180.0シリーズ Igus(イグス) 03653688

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R180mm 1400.038.180.0シリーズ1400.038.180.0-6L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8229-15
67-8229-15
67-8228-50
67-8228-51
67-8228-52
67-8228-53
67-8228-54
67-8228-55
67-8228-57
67-8228-58
67-8228-60
67-8228-61
67-8228-63
67-8228-64
67-8228-66
67-8228-67
67-8228-69
67-8228-70
67-8228-71
67-8228-74
67-8228-76
67-8228-77
67-8228-78
67-8228-80
67-8228-81
67-8228-82
67-8228-83
67-8228-85
67-8228-86
67-8228-87
67-8228-88
67-8228-89
67-8228-90
67-8228-91
67-8228-92
67-8228-93
67-8228-94
67-8228-95
67-8228-96
67-8228-97
67-8228-98
67-8228-99
67-8229-01
67-8229-02
67-8229-03
67-8229-04
67-8229-05
67-8229-06
67-8229-10
67-8229-11
67-8229-12
67-8229-13
67-8229-14
67-8229-16
67-8229-17
67-8229-18
67-8229-19
67-8229-20
67-8229-22
67-8229-23
67-8229-24
67-8229-25
67-8229-26
67-8229-27
67-8229-28
67-8229-29
67-8229-30
67-8229-31
67-8229-32
67-8229-33
67-8229-34
67-8229-35
67-8229-36
67-8229-37
67-8229-38
67-8229-39
67-8229-40
67-8229-45
67-8229-46
67-8229-47
67-8229-48
内容量1個注文コード03653688品番1400.038.180.0-6L
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8229-15
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):180●リンク数:6●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R180)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-5659
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする