曜日別特売
1400.050.038.0-56L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1400.050.038.0シリーズ Igus(イグス) 03655395

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1400.050.038.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8230-97
67-8230-97
67-8230-48
67-8230-49
67-8230-50
67-8230-51
67-8230-52
67-8230-53
67-8230-54
67-8230-55
67-8230-56
67-8230-57
67-8230-58
67-8230-59
67-8230-60
67-8230-61
67-8230-62
67-8230-64
67-8230-65
67-8230-67
67-8230-68
67-8230-69
67-8230-71
67-8230-72
67-8230-74
67-8230-75
67-8230-76
67-8230-77
67-8230-78
67-8230-79
67-8230-80
67-8230-81
67-8230-82
67-8230-83
67-8230-84
67-8230-85
67-8230-86
67-8230-87
67-8230-88
67-8230-89
67-8230-90
67-8230-91
67-8230-92
67-8230-93
67-8230-94
67-8230-95
67-8230-96
67-8230-98
67-8230-99
67-8231-01
67-8231-02
67-8231-03
67-8231-06
67-8231-07
67-8231-08
67-8231-09
67-8231-10
67-8231-11
67-8231-12
67-8231-13
67-8231-15
67-8231-16
67-8231-17
67-8231-18
67-8231-19
67-8231-20
67-8231-21
67-8231-22
67-8231-23
67-8231-24
67-8231-25
67-8231-26
67-8231-27
67-8231-28
67-8231-29
67-8231-30
67-8231-31
67-8231-32
67-8231-33
67-8231-34
67-8231-35
67-8231-36
67-8231-40
67-8231-41
67-8231-42
67-8231-43
67-8231-44
67-8231-45
67-8231-46
内容量1個注文コード03655395品番1400.050.038.0-56L
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8230-97
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):63.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:56●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-3118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする