曜日別特売
1400.050.100.0-49L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R100mm 1400.050.100.0シリーズ Igus(イグス) 03658037

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R100mm 1400.050.100.0シリーズ1400.050.100.0-49L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8233-86
67-8233-86
67-8233-45
67-8233-46
67-8233-47
67-8233-48
67-8233-49
67-8233-50
67-8233-51
67-8233-53
67-8233-54
67-8233-55
67-8233-56
67-8233-58
67-8233-59
67-8233-61
67-8233-62
67-8233-64
67-8233-65
67-8233-66
67-8233-68
67-8233-69
67-8233-71
67-8233-72
67-8233-73
67-8233-74
67-8233-75
67-8233-76
67-8233-77
67-8233-78
67-8233-79
67-8233-80
67-8233-81
67-8233-82
67-8233-83
67-8233-84
67-8233-85
67-8233-87
67-8233-88
67-8233-89
67-8233-90
67-8233-91
67-8233-92
67-8233-93
67-8233-94
67-8233-95
67-8233-96
67-8233-97
67-8233-98
67-8233-99
67-8234-01
67-8234-03
67-8234-04
67-8234-05
67-8234-06
67-8234-07
67-8234-08
67-8234-09
67-8234-10
67-8234-11
67-8234-12
67-8234-13
67-8234-15
67-8234-16
67-8234-17
67-8234-18
67-8234-19
67-8234-20
67-8234-21
67-8234-22
67-8234-23
67-8234-24
67-8234-25
67-8234-26
67-8234-27
67-8234-28
67-8234-29
67-8234-30
67-8234-31
67-8234-32
67-8234-33
67-8234-37
67-8234-38
67-8234-39
67-8234-40
67-8234-41
67-8234-42
67-8234-43
内容量1個注文コード03658037品番1400.050.100.0-49L
参考基準価格(税別)¥18,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8233-86
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):63.5●曲げ半径R(mm):100●リンク数:49●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-6195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする