1400.068.038.0-64L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1400.068.038.0シリーズ Igus(イグス) 03662411

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1400.068.038.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8238-98
67-8238-98
67-8238-40
67-8238-41
67-8238-43
67-8238-44
67-8238-46
67-8238-47
67-8238-49
67-8238-52
67-8238-53
67-8238-55
67-8238-56
67-8238-58
67-8238-59
67-8238-60
67-8238-62
67-8238-63
67-8238-64
67-8238-65
67-8238-67
67-8238-68
67-8238-70
67-8238-72
67-8238-74
67-8238-75
67-8238-77
67-8238-78
67-8238-79
67-8238-80
67-8238-81
67-8238-82
67-8238-83
67-8238-84
67-8238-85
67-8238-86
67-8238-87
67-8238-88
67-8238-89
67-8238-90
67-8238-91
67-8238-93
67-8238-95
67-8238-96
67-8238-97
67-8238-99
67-8239-01
67-8239-02
67-8239-03
67-8239-04
67-8239-06
67-8239-07
67-8239-08
67-8239-09
67-8239-10
67-8239-11
67-8239-12
67-8239-13
67-8239-14
67-8239-15
67-8239-16
67-8239-17
67-8239-18
67-8239-19
67-8239-20
67-8239-21
67-8239-22
67-8239-23
67-8239-24
67-8239-27
67-8239-30
67-8239-31
67-8239-32
67-8239-33
67-8239-34
67-8239-35
67-8239-36
67-8239-37
内容量1個注文コード03662411品番1400.068.038.0-64L
参考基準価格(税別)¥25,070販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8238-98
仕様
●内幅(mm):68●外幅(mm):81.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:64●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅68mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-7371
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする