曜日別特売
1400.068.048.0-97L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R48mm 1400.068.048.0シリーズ Igus(イグス) 03663190

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R48mm 1400.068.048.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8240-34
67-8240-34
67-8239-39
67-8239-40
67-8239-42
67-8239-43
67-8239-45
67-8239-46
67-8239-48
67-8239-51
67-8239-52
67-8239-54
67-8239-55
67-8239-57
67-8239-58
67-8239-59
67-8239-61
67-8239-62
67-8239-63
67-8239-64
67-8239-66
67-8239-67
67-8239-69
67-8239-71
67-8239-73
67-8239-74
67-8239-76
67-8239-77
67-8239-78
67-8239-79
67-8239-80
67-8239-81
67-8239-82
67-8239-83
67-8239-84
67-8239-85
67-8239-86
67-8239-87
67-8239-88
67-8239-89
67-8239-90
67-8239-92
67-8239-94
67-8239-95
67-8239-96
67-8239-97
67-8239-98
67-8239-99
67-8240-01
67-8240-02
67-8240-03
67-8240-05
67-8240-06
67-8240-07
67-8240-08
67-8240-09
67-8240-10
67-8240-11
67-8240-13
67-8240-14
67-8240-15
67-8240-16
67-8240-17
67-8240-18
67-8240-19
67-8240-20
67-8240-21
67-8240-22
67-8240-23
67-8240-26
67-8240-29
67-8240-30
67-8240-31
67-8240-33
67-8240-35
67-8240-36
内容量1個注文コード03663190品番1400.068.048.0-97L
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8240-34
仕様
●内幅(mm):68●外幅(mm):81.5●曲げ半径R(mm):48●リンク数:97●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅68mm、曲げ半径R048)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-8871
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする