※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
[木材] リペアースティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(56g)
1個(28g)
1個(56g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(56g)
注文コード
03665146
品番
EA934WA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
用途
木材、木製品の補修、穴埋め等
色
(混合後)ライトベージュ
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
木材
エスコ品番
EA934WA-5
材質
エポキシ樹脂、鉱物充填剤
耐圧(MPa)
75
耐熱温度(℃)
【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm
2
)
6.2
使用可能時間(分間)
15
危険物の類別
非危険物
硬度(ショア D)
70