EA940BE-1 250V プラグ エスコ 03666537

EA940BE-1 250V プラグ エスコ 03666537
EA940BE-1 250V プラグ エスコ 03666537

250V プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合電線(mm2)2~3.5
極数2P
エスコ品番EA940BE-1
種類プラグ・コネクターボディ
内容量1個注文コード03666537品番EA940BE-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥429
販売価格(税別)
390
仕様-エスコ品番EA940BE-1形状平刃質量(g)-種類プラグ・コネクターボディ極数2P寸法(直径Φ×高さH)(mm)42.5×72適合電線(mm2)2~3.5端子3M定格容量(A)20(250V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする