曜日別特売
- 18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ EBM(江部松商事) 03671474

18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03671474品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状角形材質18-8ステンレス質量(g)610外寸(mm)カゴ:210×150×H150柄長さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする