※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 フランクフルトバスケット 4メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03671483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
丸形
材質
18-8ステンレス
質量(g)
492
外寸(mm)
カゴ:Φ170×H150
柄長さ(mm)
280