曜日別特売
- 18-8 酒タンポ(チロリ) EBM(江部松商事) 03674712

18-8 酒タンポ(チロリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)(満水)770
内容量1個注文コード03674712品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
材質18-8ステンレス容量(mL)(満水)770容量3.0合外寸(mm)Φ92×160目安容量(mL)(下線部)280、(上線部)560品名・タイプ酒燗器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03674712-88834767-- 18-8酒タンポ TKG 8883476718-8酒タンポTKG1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする