1400.100.035.0-9L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1400.100.035.0シリーズ Igus(イグス) 03674950

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1400.100.035.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8254-23
67-8254-23
67-8253-25
67-8253-26
67-8253-27
67-8253-28
67-8253-30
67-8253-31
67-8253-33
67-8253-34
67-8253-36
67-8253-37
67-8253-38
67-8253-39
67-8253-41
67-8253-42
67-8253-44
67-8253-45
67-8253-46
67-8253-48
67-8253-49
67-8253-50
67-8253-53
67-8253-56
67-8253-57
67-8253-58
67-8253-59
67-8253-60
67-8253-61
67-8253-62
67-8253-63
67-8253-64
67-8253-65
67-8253-66
67-8253-67
67-8253-68
67-8253-69
67-8253-70
67-8253-71
67-8253-72
67-8253-73
67-8253-76
67-8253-77
67-8253-78
67-8253-79
67-8253-80
67-8253-81
67-8253-82
67-8253-83
67-8253-85
67-8253-86
67-8253-87
67-8253-88
67-8253-89
67-8253-90
67-8253-91
67-8253-92
67-8253-93
67-8253-94
67-8253-95
67-8253-96
67-8253-98
67-8253-99
67-8254-01
67-8254-02
67-8254-03
67-8254-04
67-8254-09
67-8254-10
67-8254-12
67-8254-13
67-8254-14
67-8254-15
67-8254-16
67-8254-17
67-8254-18
67-8254-19
67-8254-20
67-8254-21
67-8254-22
内容量1個注文コード03674950品番1400.100.035.0-9L
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8254-23
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):113.5●曲げ半径R(mm):35●リンク数:9●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R035)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:174-0649
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする