曜日別特売
- 18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事) 03676828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 溶接 バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード03676828品番-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)2.12材質18-8ステンレス容量(L)20内寸(mm)Φ310×H335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03676812
2024-01-25
用途: 哺乳の牛乳を温める時
農・林・水産業

最初値段が安かったので、もしかしたら薄くてすぐ壊れてしまうかもと思っていましたが、現物が届いたら全然問題ありませんでした。バケツにいっぱい入れても安定して運べました。

対象商品 : 03676828
2017-09-10
用途: 焼き入れなど
都築工芸

作りに惚れぼれします。とにかく雑な部分がなく、溶接・研磨・成形が完璧に美しい!内側は継目なく綺麗に仕上げてあり底回りの角がアールになっているため、汚れが溜まることも無さそうです。形も深めのスマートな形状でスタイル良いです。それに厚めの材料で作ってあるのでとても頑丈そうで一生使えそうな気がします。重いけどどうせ水を入れれば重いので問題ないです。これぞプロの職人が作ったバケツですね。いろんなメーカーがありますが、このメーカーのを買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする