曜日別特売
EA948AT-10 M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ 03678001

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03678001品番EA948AT-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥319
販売価格(税別)
290
エスコ品番EA948AT-10材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする