ケーイング
PGテープ付タンカルマスカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
35
35
30
仕上幅(mm)
300
300
150
幅(mm)
2100
2100
1000
550
2400
1800
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
03679142
品番
401006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです
豊富なサイズバリエーション
用途
車の塗装時の養生に
幅(mm)
2100
長さ(m)
35
仕上幅(mm)
300
材質(テープ)
和紙
材質(フィルム)
ポリエチレン(炭カル入)