マスカーテープ 25m

マスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISSマスカーテープ 25m - RABLISS

【テープ付きで、すぐに使える】布テープとフィルムが一体型。貼って広げるだけなので、養生作業をスムーズに行えます。【広範囲をしっかりカバー】フィルムを広げることで、壁・床・窓・家具・設備まわりをまとめて保護。作業中の塗料、ホコリ、水はね、汚れ対策に役立ちます。【必要な長さに自由にカット可能、さまざまなサイズにぴったりフィット】本品は必要な長さにカットしてご使用いただけます。部分的な狭いエリアから長い範囲まで、正確にフィットし、サイズが合わないという悩みを解消します。

用途
貼る、広げる、汚れを防ぐ。テープとフィルムが一体になった、施工・清掃・DIYに使いやすい養生マスカー。
色
テープ地色:グリーン
シート長さ(m)
25
使用例
塗装・リフォーム作業に/清掃・メンテナンス作業に/店舗・施設・オフィスに/家庭のDIY・掃除に/災害後・緊急時の片付けに/車にも使用可能
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のホコリ・水分・油分を取り除いてから使用してください。貼る素材や使用環境により、糊残り・変色・剥がれが発生する場合があります。長時間の貼り付け、高温多湿、直射日光、火気付近での使用・保管は避けてください。使用前に目立たない場所で試してからご使用ください。
全15種類を絞り込む
シート幅(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02730082100036571セット(10巻)1100本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ9.3 × 直径8
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730091100036541セット(10巻)550本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730100100036561セット(5巻)1100本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ9.3 × 直径8
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730109100036501セット(5巻)300本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730118100036591セット(5巻)1800本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ13 × 直径8
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730127100036621セット(5巻)2400本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ18 × 直径8
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730136100036631セット(10巻)2400本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ18 × 直径8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730152100036511セット(10巻)300本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730161100036641ケース(20巻)2400本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ18 × 直径8
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730170100036531セット(5巻)550本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730179100036611ケース(20巻)1800本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ13 × 直径8
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730188100036581ケース(20巻)1100本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ9.3 × 直径8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730197100036601セット(10巻)1800本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ13 × 直径8
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730206100036521ケース(60巻)300本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02730222100036551ケース(40巻)550本体サイズ(1巻あたり):(約)高さ6 × 直径8
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする