アイモニカ
難燃布ポリシートマスカー
難燃性のポリオレフィンフィルムを使用しています。JIS K 7201酸素指数試験済。
用途
建築、塗装工事などのマスキングに。難燃性が必要な塗装現場に。
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
布テープ:20
内容量
1巻
注意
※布テープ部分は難燃ではございません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729506
-
550
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
02729522
-
1100
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください