曜日別特売
401005 PGテープ付タンカルマスカー ケーイング 03679178

PGテープ付タンカルマスカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)35
仕上幅(mm)300
幅(mm)1800
内容量1箱(10本)注文コード03679178品番401005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです
豊富なサイズバリエーション

用途
車の塗装時の養生に
幅(mm)
1800
長さ(m)
35
仕上幅(mm)
300
材質(テープ)
和紙
材質(フィルム)
ポリエチレン(炭カル入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする