曜日別特売
- アルミ ピザ焼アミ EBM(江部松商事) 03679497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ ピザ焼アミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
内容量1個注文コード03679497品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状外径(Φmm)255材質アルミサイズ(inch)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする