11561 防水やわらかフィット リバテープ 03681908

防水やわらかフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(22枚×1箱)
注文コード
03681908
品番
11561
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

防水性の高い「ウレタンフィルム」とフィット性の高い「ウレタン不織布」の2層構造。安心の日本製。

用途
創傷面の保護
質量(g)
20
入数(枚)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※皮膚の弱い方は同じ所に繰り返し貼らずに、1日1~2回粘着面の位置をかえてください。本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする