エレバンプレスタットEX
注射・採血・点滴・関節穿刺時に使用する圧迫止血絆創膏です。
分厚く、伸縮性の高いテープで保護部をモレなくカバーします。
皮膚穿刺部と血管穿刺部の両方を圧迫止血できる大きめのパッドを使用しています。
ラテックスフリーです。
- 材質
- 【粘着テープ】ウレタン不織布、アクリル系粘着剤 【剥離紙】紙、シリコーン樹脂 【パッド】ポリエチレン/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、セルローススポンジ、ポリアミド、ポリエステル
- 寸法(mm)
- 【テープ】35×80
- パッド寸法(mm)
- 15×25
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00243000170
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(50枚)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



















