リバテープ
防水やわらかフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(30枚×1箱)
注文コード
03681917
品番
11560
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
防水性の高い「ウレタンフィルム」とフィット性の高い「ウレタン不織布」の2層構造。安心の日本製。
用途
創傷面の保護
質量(g)
23
入数(枚)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※皮膚の弱い方は同じ所に繰り返し貼らずに、1日1~2回粘着面の位置をかえてください。本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。