WWBE21DC-BK HSシリーズ スクエアD21型(スマホ無しでも使える2WAY) アリアス 03682057

HSシリーズ スクエアD21型(スマホ無しでも使える2WAY)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03682057
品番
WWBE21DC-BK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

通常のウォッチとしても使用できる2WAYタイプモデル。スマートフォンとペアリングする事でより高精度な測定とアプリで記録の管理が可能になります。

質量(g)
37
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40.1×50.8×12.25
機能
通話機能、2WAYタイプ、計算機、カレンダー、心拍数、歩数計、メッセージ、血中酸素測定
防水性
IP67
注意
※スマートウォッチ機能をご使用いただくにはスマートフォンとスマートウォッチのペアリング(連動・同期)が必要です。一部シンプル操作のスマートフォン(簡単スマホ、ラクラクスマホ)ではスマートウォッチはご使用いただけません。
※本商品は医療機器ではありませんので、日々の目安としてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする