1400.125.038.0-36L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1400.125.038.0シリーズ Igus(イグス) 03682501

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1400.125.038.0シリーズ1400.125.038.0-36L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8262-43
67-8262-43
67-8262-16
67-8262-18
67-8262-19
67-8262-20
67-8262-21
67-8262-22
67-8262-23
67-8262-24
67-8262-26
67-8262-27
67-8262-29
67-8262-30
67-8262-32
67-8262-34
67-8262-36
67-8262-38
67-8262-39
67-8262-40
67-8262-41
67-8262-44
67-8262-45
67-8262-46
67-8262-48
67-8262-49
67-8262-50
67-8262-51
67-8262-52
67-8262-53
67-8262-54
67-8262-55
67-8262-56
67-8262-57
67-8262-58
67-8262-59
67-8262-60
67-8262-61
67-8262-62
67-8262-65
67-8262-66
67-8262-68
67-8262-69
67-8262-70
67-8262-71
67-8262-72
67-8262-73
67-8262-74
67-8262-75
67-8262-76
67-8262-77
67-8262-78
67-8262-79
67-8262-80
67-8262-81
67-8262-82
67-8262-83
67-8262-84
67-8262-85
67-8262-86
67-8262-87
67-8262-88
67-8262-89
67-8262-90
67-8262-91
67-8262-92
67-8262-96
67-8262-97
67-8262-98
67-8262-99
67-8263-01
67-8263-02
67-8263-03
67-8263-04
67-8263-05
67-8263-06
67-8263-07
67-8263-08
67-8263-09
67-8263-10
67-8263-11
67-8263-12
67-8263-13
67-8263-14
内容量1個注文コード03682501品番1400.125.038.0-36L
参考基準価格(税別)¥15,420販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8262-43
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):138.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:36●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-3357
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする