曜日別特売
- ステンレス 両手ハンドル パンチング油こし EBM(江部松商事) 03684905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 両手ハンドル パンチング油こし

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)230
内容量1個注文コード03684905品番-
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ網と違い、パンチング材を使用しているため丈夫で長持ち、安全です。

外径(Φmm)230材質ステンレス高さ(mm)105サイズ(cm)23外寸(mm)Φ230×H105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03684914
2024-01-23
用途: 天ぷら油の油こし
江戸藤飲食業

漉し目がざるではなくパンチングだったのでちゃんと漉せるのか心配でしたが、思いの外スムーズに漉せました、清掃もざるより洗いやすく助かりました。現在は漉しペーパーを一枚敷いて使用しています、濾過スピードも変わらず清掃もカンタンになっていい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする