1400.125.100.0-58L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R100mm 1400.125.100.0シリーズ Igus(イグス) 03685048

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R100mm 1400.125.100.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8265-64
67-8265-64
67-8265-13
67-8265-15
67-8265-16
67-8265-17
67-8265-18
67-8265-19
67-8265-20
67-8265-21
67-8265-23
67-8265-24
67-8265-26
67-8265-27
67-8265-29
67-8265-31
67-8265-32
67-8265-33
67-8265-35
67-8265-36
67-8265-37
67-8265-38
67-8265-41
67-8265-42
67-8265-43
67-8265-45
67-8265-46
67-8265-47
67-8265-48
67-8265-49
67-8265-50
67-8265-51
67-8265-52
67-8265-53
67-8265-54
67-8265-55
67-8265-56
67-8265-57
67-8265-58
67-8265-59
67-8265-62
67-8265-63
67-8265-65
67-8265-66
67-8265-67
67-8265-68
67-8265-69
67-8265-70
67-8265-71
67-8265-72
67-8265-73
67-8265-74
67-8265-75
67-8265-76
67-8265-77
67-8265-78
67-8265-79
67-8265-80
67-8265-81
67-8265-82
67-8265-83
67-8265-84
67-8265-85
67-8265-86
67-8265-87
67-8265-88
67-8265-89
67-8265-93
67-8265-94
67-8265-95
67-8265-96
67-8265-97
67-8265-98
67-8265-99
67-8266-01
67-8266-02
67-8266-03
67-8266-04
67-8266-05
67-8266-06
67-8266-07
67-8266-08
67-8266-09
67-8266-10
67-8266-11
内容量1個注文コード03685048品番1400.125.100.0-58L
参考基準価格(税別)¥24,840販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8265-64
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):138.5●曲げ半径R(mm):100●リンク数:58●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-3276
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする