※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スマートチューフィング 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
材質
18-10ステンレス
注文コード
03685264
品番
15600
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)
材質
18-10ステンレス
タイプ
ステンレス蓋仕様
容量(L)
5.5
外寸(mm)
400×445×H200
内寸(mm)
フードパン:355×327×H66