曜日別特売
1400.125.145.0-8L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R145mm 1400.125.145.0シリーズ Igus(イグス) 03686256

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R145mm 1400.125.145.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様●内幅(mm):125●外幅(mm):138.5●曲げ半径R(mm):145●リンク数:8●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R145)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-3266注文コード03686256品番1400.125.145.0-8L
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

仕様●内幅(mm):125●外幅(mm):138.5●曲げ半径R(mm):145●リンク数:8●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R145)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-3266アズワン品番67-8267-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする