エスコ
六角頭全ねじボルト
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(6本)
1袋(36本)
1袋(30本)
1袋(28本)
1袋(23本)
1袋(20本)
1袋(35本)
1袋(31本)
1袋(15本)
1袋(13本)
1袋(25本)
1袋(19本)
1袋(17本)
1袋(11本)
1袋(8本)
1袋(7本)
1袋(16本)
1袋(12本)
1袋(9本)
1袋(6本)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
ピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
サイズ
M12×100
M12×100
M12×100
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×16
M8×20
M8×25
M8×40
M8×50
M8×60
M8×75
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×50
M10×60
M10×75
M10×90
M10×100
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×75
M12×90
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
03686794
品番
EA949HB-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
M12×100
ピッチ
1.75
エスコ品番
EA949HB-128
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12