エスコ
六角頭全ねじボルト
(3件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(35本)
1袋(36本)
1袋(30本)
1袋(28本)
1袋(23本)
1袋(20本)
1袋(35本)
1袋(31本)
1袋(15本)
1袋(13本)
1袋(25本)
1袋(19本)
1袋(17本)
1袋(11本)
1袋(8本)
1袋(7本)
1袋(16本)
1袋(12本)
1袋(9本)
1袋(6本)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
ピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
サイズ
M8×20
M8×20
M8×20
M8×16
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×25
M8×40
M8×50
M8×60
M8×75
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×50
M10×60
M10×75
M10×90
M10×100
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×75
M12×90
M12×100
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(35本)
注文コード
03687311
品番
EA949HB-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
M8×20
ピッチ
1.25
エスコ品番
EA949HB-82
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8