エスコ
六角頭全ネジボルト(ステン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(23本)
1袋(20本)
1袋(18本)
1袋(17本)
1袋(13本)
1袋(12本)
1袋(10本)
1袋(16本)
1袋(15本)
1袋(8本)
1袋(6本)
1袋(5本)
1袋(11本)
1袋(9本)
1袋(7本)
1袋(4本)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
ピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
サイズ
M10×50
M10×50
M10×50
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M8×50
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×60
M10×75
M10×100
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×75
M12×100
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
03687433
品番
EA949HC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
ピッチ
1.5
エスコ品番
EA949HC-105
サイズ
M10×50